OBO BETTERMANN - OBO6061109 SKS 110 FS Passerella portacavi SKS fora - 6061109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 43.07 kg CO2 eq.
EAN
4012196062171
Artikelnummer
OBO6061109
Herstellernummer
6061109
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
10800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


