OBO BETTERMANN - OBO6061729 SKS 155 FT PASSERELLA PORTACAVI SKS FORA - 6061729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 550 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
4012196062836
Artikelnummer
OBO6061729
Herstellernummer
6061729
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
550 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
60300 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


