Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6062033 TSG 45 FS SEPARATORE PER SISTEMI DI CANA - 6062033

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6062033 TSG 45 FS SEPARATORE PER SISTEMI DI CANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 45 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4012195694489

Artikelnummer

OBO6062033

Herstellernummer

6062033

Hersteller

OBO

Trennwandhöhe:

45 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Separatore per sistemi di canalizzazioni po 45x3000, St, FS