Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6062084 TSG 60 VA4301 SEPARATORE H 6 V2A PER SIS - 6062084

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6062084 TSG 60 VA4301 SEPARATORE H 6 V2A PER SIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 60 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - nein

Packung

  • 3 M

EAN

4012195694557

Artikelnummer

OBO6062084

Herstellernummer

6062084

Hersteller

OBO

Trennwandhöhe:

60 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Separatore per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6062084 - TSG 60 A2 SEPARATORE