Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6062132 TSG 135 FS SEPARATORE H 11 V2A - 6062132

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6062132 TSG 135 FS SEPARATORE H 11 V2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 135 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - nein

Packung

  • 3 M

EAN

4012195694595

Artikelnummer

OBO6062132

Herstellernummer

6062132

Hersteller

OBO

Trennwandhöhe:

135 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Separatore H 11 V2A 135x3000, St, FS