Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6062335 TSG 110 DD SEPARATORE H 11 DD - 6062335

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6062335 TSG 110 DD SEPARATORE H 11 DD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 110 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - nein

Packung

  • 3 M

EAN

4012195694700

Artikelnummer

OBO6062335

Herstellernummer

6062335

Hersteller

OBO

Trennwandhöhe:

110 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Separatore H 11 DD 110x3000, St, DD