Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6063238 SKSU 630 FS PASSERELLA PORTACAVI SKSU NO - 6063238

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6063238 SKSU 630 FS PASSERELLA PORTACAVI SKSU NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195060406

Artikelnummer

OBO6063238

Herstellernummer

6063238

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

17800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella portacavi SKSU non forato, foro passerella 60x300x3000, St, FS