Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6063403 SKSU 110 FS PASSERELLA PORTACAVI SKSU NO - 6063403

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6063403 SKSU 110 FS PASSERELLA PORTACAVI SKSU NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012196395231

Artikelnummer

OBO6063403

Herstellernummer

6063403

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

110 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

10800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella portacavi SKSU non forato, foro passerella 110x100x3000, St, FS