OBO BETTERMANN - OBO6064515 SKSU 650 FT PASSERELLA PORTACAVI SKSU NO - 6064515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 60 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
4012196308958
Artikelnummer
OBO6064515
Herstellernummer
6064515
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
29800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


