Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6064922 SKSU 140 FT PASSERELLA PORTACAVI SKSU NO - 6064922

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6064922 SKSU 140 FT PASSERELLA PORTACAVI SKSU NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195069690

Artikelnummer

OBO6064922

Herstellernummer

6064922

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

110 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

43800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella portacavi SKSU non forato, foro passerella 110x400x3000, St, FT