OBO BETTERMANN - OBO6065600 DKU VA4310 COPERCHIO MORSETTO UNIVERSALE - 6065600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4012196441372
Artikelnummer
OBO6065600
Herstellernummer
6065600
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Coperchio morsetto universale, V2A, 1.4310


