OBO BETTERMANN - OBO6065910 FVM 110 DD GIUNTO MAGIC - 6065910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196054824
Artikelnummer
OBO6065910
Herstellernummer
6065910
Hersteller
OBO
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
schraubloser Verbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
135 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


