Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6066143 MKR KV FT MORSETTO DI FISSAGGIO PER PASS - 6066143

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6066143 MKR KV FT MORSETTO DI FISSAGGIO PER PASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196064878

Artikelnummer

OBO6066143

Herstellernummer

6066143

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Morsetto di fissaggio per pass.portacavi bordo nave, St, FT