Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6067131 RLVL 110 FS GIUNTO LONGITUD. E ANGOLARE - 6067131

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6067131 RLVL 110 FS GIUNTO LONGITUD. E ANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196065653

Artikelnummer

OBO6067131

Herstellernummer

6067131

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto longitud. e angolare per pass. portacavi, orizzont. 110x200, St, FS