Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6067328 RWVL 35 FT GIUNTO ANGOLARE PER PASS. POR - 6067328

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6067328 RWVL 35 FT GIUNTO ANGOLARE PER PASS. POR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196065776

Artikelnummer

OBO6067328

Herstellernummer

6067328

Hersteller

OBO

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto angolare per pass. portacavi, orizzont. 35x200, St, FT