OBO BETTERMANN - OBO6067611 RWVL 60 FT GIUNTO ANGOLARE PER PASS. POR - 6067611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
4012196065950
Artikelnummer
OBO6067611
Herstellernummer
6067611
Hersteller
OBO
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


