Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6067662 RWVL 60 VA4301 GIUNTO ANGOLARE PER PASS. - 6067662

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6067662 RWVL 60 VA4301 GIUNTO ANGOLARE PER PASS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196066070

Artikelnummer

OBO6067662

Herstellernummer

6067662

Hersteller

OBO

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

56...56 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Giunto per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6067662 - RWVL 60 A2 GIUNTO RETTILINEO E ANGOLARE