Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6067675 RLVK 60 VA4571 GIUNTO LONGITUDINALE PER - 6067675

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6067675 RLVK 60 VA4571 GIUNTO LONGITUDINALE PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196955459

Artikelnummer

OBO6067675

Herstellernummer

6067675

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Giunto longitudinale per pass. portacavi, separ. 60x100, V4A, 1.4571