OBO BETTERMANN - OBO6068200 RV 650 FS SET GIUNTI LONGITUDINALI PER P - 6068200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Verbindungsart - schraubloser Verbinder
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
10 ST
EAN
4012196067091
Artikelnummer
OBO6068200
Herstellernummer
6068200
Hersteller
OBO
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
schraubloser Verbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


