Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6068920 KTSMV 630 FS SET GIUNZIONE RAPIDA MAGIC - 6068920

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6068920 KTSMV 630 FS SET GIUNZIONE RAPIDA MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195889533

Artikelnummer

OBO6068920

Herstellernummer

6068920

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

schraubloser Verbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Set giunzione rapida Magic 60x300x200, St, FS