OBO BETTERMANN - OBO6068936 KTSMV 610 DD SET GIUNZIONE RAPIDA MAGIC - 6068936

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195890492
Artikelnummer
OBO6068936
Herstellernummer
6068936
Hersteller
OBO
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
schraubloser Verbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


