Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6068938 KTSMV 615 DD SET GIUNZIONE RAPIDA MAGIC - 6068938

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6068938 KTSMV 615 DD SET GIUNZIONE RAPIDA MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195890508

Artikelnummer

OBO6068938

Herstellernummer

6068938

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

schraubloser Verbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Set giunzione rapida Magic 60x150x200, St, DD