Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6069339 REV 110 DD MORSETTO ANGOLARE PER PASSERE - 6069339

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6069339 REV 110 DD MORSETTO ANGOLARE PER PASSERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Eckverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196067817

Artikelnummer

OBO6069339

Herstellernummer

6069339

Hersteller

OBO

Ausführung:

Eckverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

240 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Morsetto angolare per passerella portacavi, St, DD