OBO BETTERMANN - OBO6070248 BKK 104 FT PROFILO BASE BKK - 6070248

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe der Seitenwand - 104 mm
Ausführung der Seitenwand - flaches Profil
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
3 M
EAN
4012196068234
Artikelnummer
OBO6070248
Herstellernummer
6070248
Hersteller
OBO
Höhe der Seitenwand:
104 mm
Ausführung der Seitenwand:
flaches Profil
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Profilo base BKK 25x104x3000, St, FT


