Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6075000 LTS 50 FS PROFILATO CORPI ILLUMINANTI - 6075000

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6075000 LTS 50 FS PROFILATO CORPI ILLUMINANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 6000 mm

Packung

  • 6 M

EAN

4012196935956

Artikelnummer

OBO6075000

Herstellernummer

6075000

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

6000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

2200 mm²

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

1.36 kg/m

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6075000 - LTS 50 FS PASSERELLA ASOLATA