OBO BETTERMANN - OBO6075024 LTS 100 FS PROFILATO CORPI ILLUMINANTI F - 6075024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 6000 mm
Packung
6 M
EAN
4012195247135
Artikelnummer
OBO6075024
Herstellernummer
6075024
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
6000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
4560 mm²
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
1.77 kg/m
Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6075024 - LTS 100 FS PASSERELLA ASOLATA


