Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6075142 AZK 050 FT PASSERELLE AZ FORATO - 6075142

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6075142 AZK 050 FT PASSERELLE AZ FORATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 12 M

EAN

4012196069019

Artikelnummer

OBO6075142

Herstellernummer

6075142

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerelle AZ forato 50x50x3000, St, FT