OBO BETTERMANN - OBO6075152 AZK 050 VA4571 CANALE AZ ASOLATO - 6075152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
12 M
EAN
4012195866213
Artikelnummer
OBO6075152
Herstellernummer
6075152
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


