Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6075350 AZK 200 FT PASSERELLA MODULARE - 6075350

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6075350 AZK 200 FT PASSERELLA MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195811190

Artikelnummer

OBO6075350

Herstellernummer

6075350

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

10000 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella modulare 50x200x3000, St, FT