Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6075370 AZK 300 FS PASSERELLA MODULARE - 6075370

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6075370 AZK 300 FS PASSERELLA MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 M

EAN

4012195811244

Artikelnummer

OBO6075370

Herstellernummer

6075370

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

15000 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella modulare 50x300x3000, St, FS