OBO BETTERMANN - OBO6076149 AZK A 050 FT PASSERELLE AZ FORI SPECIALI - 6076149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
4012196069316
Artikelnummer
OBO6076149
Herstellernummer
6076149
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


