Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6080154 AZDMD 50 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVO - 6080154

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6080154 AZDMD 50 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 53 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

Packung

  • 3 M

EAN

4012196405916

Artikelnummer

OBO6080154

Herstellernummer

6080154

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

53 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio con bussola girevole per passerella AZ 53x3000, St, DD