Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6080910 AZDMD 300 FS COPERCHIO RETTILINEO CON BU - 6080910

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6080910 AZDMD 300 FS COPERCHIO RETTILINEO CON BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 303 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

4012195811381

Artikelnummer

OBO6080910

Herstellernummer

6080910

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

303 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio rettilineo con bussole 303x3000, St, FS