Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6087132 IKS 620 FS PASSERELLA PORTACAVI IKS CON - 6087132

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6087132 IKS 620 FS PASSERELLA PORTACAVI IKS CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012196335053

Artikelnummer

OBO6087132

Herstellernummer

6087132

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

11800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella portacavi IKS con passsacavo a pavim. e lat. 60x200x3000, St, FS