Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6087965 KSR-DR 920 PE ANELLO DI PROTEZIONE CAVI - 6087965

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6087965 KSR-DR 920 PE ANELLO DI PROTEZIONE CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelrinne

  • Länge - 104.5 mm

  • Breite - 46.5 mm

  • Bauform - Spritzgussteil

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196346639

Artikelnummer

OBO6087965

Herstellernummer

6087965

Hersteller

OBO

Geeignet für:

Kabelrinne

Länge:

104.5 mm

Breite:

46.5 mm

Bauform:

Spritzgussteil

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Anello di protezione cavi per foro laterale IKS, PE, grigio chiaro