Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6091334 WRGV 110 FT CONNETTORE SNODATO PER PASSE - 6091334

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6091334 WRGV 110 FT CONNETTORE SNODATO PER PASSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

4012196299355

Artikelnummer

OBO6091334

Herstellernummer

6091334

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Connettore snodato per passerelle pesanti 110 110x380, St, FT