Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6098119 WKSG 140 FS PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6098119

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6098119 WKSG 140 FS PASSERELLA A GRANDE PORTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 6000 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

4012196351558

Artikelnummer

OBO6098119

Herstellernummer

6098119

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

110 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

6000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

40800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

9.22 kg/m

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6098119 - WKSG 140 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA