OBO BETTERMANN - OBO6098123 WKSG 150 FS PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6098123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 6000 mm
Packung
6 M
EAN
4012196351619
Artikelnummer
OBO6098123
Herstellernummer
6098123
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
6000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
51100 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Zink
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
10.23 kg/m


