OBO BETTERMANN - OBO6098149 WKSG 140 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6098149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 6000 mm
Seitenlochung - ja
Packung
6 M
EAN
4012196034277
Artikelnummer
OBO6098149
Herstellernummer
6098149
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
6000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
40800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Zink
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
9.75 kg/m


