Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6098153 WKSG 150 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6098153

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6098153 WKSG 150 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 6000 mm

Packung

  • 6 M

EAN

4012196034031

Artikelnummer

OBO6098153

Herstellernummer

6098153

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

110 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

6000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

51100 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

10.86 kg/m

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6098153 - WKSG 150 FT PASSERELLA GRANDE PORTATA