Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6098316 WRB 90 150 FS CURVA A 90? PER PASSERELLE - 6098316

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6098316 WRB 90 150 FS CURVA A 90? PER PASSERELLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196352036

Artikelnummer

OBO6098316

Herstellernummer

6098316

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

500 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6098316 - WRB 90 150 FS CURVA 90