Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6098417 WRAA 150 FS DERIVAZIONE LATERALE PER PAS - 6098417

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6098417 WRAA 150 FS DERIVAZIONE LATERALE PER PAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 500 mm

  • Farbe - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196352579

Artikelnummer

OBO6098417

Herstellernummer

6098417

Hersteller

OBO

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

500 mm

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione laterale per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6098417 - WRAA 150 FS DERIVAZIONE LATERALE