Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6098513 WKSG 165 FS PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6098513

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6098513 WKSG 165 FS PASSERELLA A GRANDE PORTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 6000 mm

Packung

  • 6 M

EAN

4012196808397

Artikelnummer

OBO6098513

Herstellernummer

6098513

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

160 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

6000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

76100 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

12.16 kg/m

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6098513 - WKSG 165 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA