OBO BETTERMANN - OBO6098517 WKSG 166 FS PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6098517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 160 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 6000 mm
Packung
6 M
EAN
4012196808335
Artikelnummer
OBO6098517
Herstellernummer
6098517
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
160 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
6000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
91400 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
13.25 kg/m


