OBO BETTERMANN - OBO6098562 WKSG 165 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6098562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 160 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 6000 mm
Packung
6 M
EAN
4012196656059
Artikelnummer
OBO6098562
Herstellernummer
6098562
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
160 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
6000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
76100 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
12.86 kg/m


