Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6115835 OT GAD SOFT EL COPERCHIO ARROTONDATO - 6115835

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6115835 OT GAD SOFT EL COPERCHIO ARROTONDATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 140 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195914174

Artikelnummer

OBO6115835

Herstellernummer

6115835

Hersteller

OBO

Breite:

140 mm

Länge:

1000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Mit Schutzfolie:

ja

Coperchio arrotondato, Alu, EL