Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6115975 GAD OTA ADATTATORE COPERCHIO - 6115975

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6115975 GAD OTA ADATTATORE COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Deckelmontage - ja

  • Mit Potentialausgleich - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195914495

Artikelnummer

OBO6115975

Herstellernummer

6115975

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelmontage:

ja

Mit Potentialausgleich:

nein

Fermacavo per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6115975 - GAD OTA ADATTATORE COPERCHIO PA