Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6175375 WDKH-10020RW CANALE A SOFFITTO E A PARET - 6175375

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6175375 WDKH-10020RW CANALE A SOFFITTO E A PARET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 96 M

EAN

4012195933779

Artikelnummer

OBO6175375

Herstellernummer

6175375

Hersteller

OBO

Breite:

20 mm

Höhe:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

0 mm²

Lieferung auf Rolle:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Canale a soffitto e a parete 10x20x2000, PC/ABS, bianco, 9010