OBO BETTERMANN - OBO6175598 WDKH-I60090RW Coperchio angolare interno - 6175598

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 90 mm
Ausführung - Haubenformteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
2 ST
EAN
4012195814030
Artikelnummer
OBO6175598
Herstellernummer
6175598
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastbar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Coperchio angolare interno 60x90mm, PC/ABS, bianco, 9010


