Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6191096 WDK30030RW CANALE A SOFFITTO E A PARETE - 6191096

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6191096 WDK30030RW CANALE A SOFFITTO E A PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 40 M

EAN

4012196794294

Artikelnummer

OBO6191096

Herstellernummer

6191096

Hersteller

OBO

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK04

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Transparent:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

731 mm²

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Vorprägungen:

nein

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6191096 - WDK30030RW CANALE 30X30X2000 PVC